Eriks
INA

INA Butée à billes à contact oblique de haute précision Double effet Avec joint d'étenchéité ZKLN0624-2RS-PE

  • ERIKS:13017453
  • Fabricant:4054366135100
Image 1
Ajouter à la liste

229,70 €/ Unitéhors TVA

277,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZKLN..-2RS-PE
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Hauteur
15 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Plastique
Variante
Double effet
Charge dynamique
6.9 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge statique
8.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
6800 rpm
Poids
0.04 kg