Eriks
INA

INA Butée à billes à contact oblique de haute précision Double effet Avec joint d'étenchéité ZKLN0619-2Z-XL

  • ERIKS:13017452
  • Fabricant:4012802078909
Image 1
Ajouter à la liste

253,16 €/ Unitéhors TVA

306,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZKLN..-2Z
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
19 mm
Hauteur
12 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Plastique
Variante
Double effet
Charge dynamique
5 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge statique
5.7 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
14000 rpm
Poids
0.018 kg