Eriks
INA

INA Butée à billes à contact oblique de haute précision Double effet Avec joint d'étenchéité ZKLFA1263-2RS

  • ERIKS:13017449
  • Fabricant:4012802078886
Image 1
Ajouter à la liste

631,95 €/ Unitéhors TVA

764,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZKLFA..-2RS
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Hauteur
25 mm
Angle de contact
60 °
Variante
Double effet
Charge dynamique
17.1 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge statique
25 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
9200 rpm
Poids
0.276 kg