594,51 €/ Unitéhors TVA
719,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | ZKLFA..-2RS |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Hauteur | 20 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Variante | Double effet |
Charge dynamique | 12.5 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge statique | 16.3 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 12100 rpm |
Poids | 0.131 kg |