550,72 €/ Unitéhors TVA
666,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | ZKLFA..-2RS |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Hauteur | 15 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Variante | Double effet |
Charge dynamique | 6.9 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge statique | 8.5 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 16400 rpm |
Poids | 59 kg |