3 436,38 €/ Unitéhors TVA
4 158,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | ZKLF..-2Z |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 165 mm |
Hauteur | 45 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Plastique |
Variante | Double effet |
Charge dynamique | 100 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge statique | 265 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 2100 rpm |
Poids | 4.79 kg |