2 984,62 €/ Unitéhors TVA
3 611,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | ZKLF..-2Z |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 145 mm |
Hauteur | 45 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Plastique |
Variante | Double effet |
Charge dynamique | 93 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge statique | 214 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 2400 rpm |
Poids | 4.294 kg |