Eriks
INA

INA Butée à billes à contact oblique de haute précision Double effet Avec joint d'étenchéité ZKLF60145-2RS-XL

  • ERIKS:13556928
  • Fabricant:4054366759467
Image 1
Ajouter à la liste

2 984,62 €/ Unitéhors TVA

3 611,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZKLF..-2RS
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
145 mm
Hauteur
45 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Plastique
Variante
Double effet
Avec joint d'étenchéité
Oui