Eriks
INA

INA Butée à billes à contact oblique de haute précision Double effet Avec joint d'étenchéité ZKLF50140-2RS-XL

  • ERIKS:13017436
  • Fabricant:4012802078862
Image 1
Ajouter à la liste

1 709,29 €/ Unitéhors TVA

2 068,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZKLF..-2RS
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Hauteur
54 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Plastique
Variante
Double effet
Charge dynamique
125 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge statique
250 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
1200 rpm
Poids
4.393 kg