Eriks
INA

INA Butée à billes à contact oblique de haute précision Double effet Avec joint d'étenchéité ZKLF50115-2Z-PE

  • ERIKS:13556913
  • Fabricant:4047643182003
Image 1
Ajouter à la liste

763,93 €/ Unitéhors TVA

924,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZKLF..-2Z-PE
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
115 mm
Hauteur
34 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Plastique
Variante
Double effet
Avec joint d'étenchéité
Oui