763,93 €/ Unitéhors TVA
924,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | ZKLF..-2RS-PE |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 115 mm |
Hauteur | 34 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Plastique |
Variante | Double effet |
Charge dynamique | 46.5 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge statique | 126 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 3200 rpm |
Poids | 1.783 kg |