2 399,62 €/ Unitéhors TVA
2 903,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | ZKLF..-2RS-SAP |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 115 mm |
Hauteur | 68 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Plastique |
Variante | Double effet |
Agencement de roulement | Groupe de deux, rits universels |
Charge dynamique | 83 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge statique | 250 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 3200 rpm |
Poids | 3.584 kg |