Eriks
INA

INA Butée à billes à contact oblique de haute précision Double effet Avec joint d'étenchéité ZKLF40100-2RS-PE

  • ERIKS:13017425
  • Fabricant:4012802078817
Image 1
Ajouter à la liste

662,41 €/ Unitéhors TVA

801,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZKLF..-2RS-PE
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Hauteur
34 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Plastique
Variante
Double effet
Charge dynamique
43 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge statique
101 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
1800 rpm
Poids
1.466 kg