800,71 €/ Unitéhors TVA
968,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | ZKLF..-2RS |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Hauteur | 34 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Plastique |
Variante | Double effet |
Charge dynamique | 45 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge statique | 89 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 2000 rpm |
Poids | 1.171 kg |