Eriks
INA

INA Butée à billes à contact oblique de haute précision Double effet Avec joint d'étenchéité ZKLF3080-2RS-XL

  • ERIKS:11874359
  • Fabricant:4012802078732
Image 1
Ajouter à la liste

656,06 €/ Unitéhors TVA

793,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZKLF..-2RS
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Hauteur
28 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Plastique
Variante
Double effet
Charge dynamique
32 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge statique
64 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
2200 rpm
Poids
0.731 kg