1 130,64 €/ Unitéhors TVA
1 368,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | ZKLF..-2RS |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Hauteur | 38 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Plastique |
Variante | Double effet |
Charge dynamique | 65 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge statique | 108 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 2100 rpm |
Poids | 1.684 kg |