Eriks
INA

INA Butée à billes à contact oblique de haute précision Double effet Avec joint d'étenchéité ZKLF30100-2RS-PE

  • ERIKS:13017410
  • Fabricant:4012802137873
Image 1
Ajouter à la liste

791,83 €/ Unitéhors TVA

958,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZKLF..-2RS-PE
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Hauteur
38 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Plastique
Variante
Double effet
Avec joint d'étenchéité
Oui
Poids
1.684 kg