Eriks
INA

INA Butée à billes à contact oblique de haute précision Double effet Avec joint d'étenchéité ZKLF2068-2RS-PE

  • ERIKS:13017400
  • Fabricant:4012802078657
Image 1
Ajouter à la liste

381,34 €/ Unitéhors TVA

461,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZKLF..-2RS-PE
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Hauteur
28 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Plastique
Variante
Double effet
Charge dynamique
26 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge statique
47 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
3000 rpm
Poids
0.594 kg