506,95 €/ Unitéhors TVA
613,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | ZKLF..-2Z |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Hauteur | 25 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Plastique |
Variante | Double effet |
Charge dynamique | 20.8 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge statique | 31.5 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 6600 rpm |
Poids | 0.457 kg |