Eriks
INA

INA Butée à billes à contact oblique de haute précision Double effet Avec joint d'étenchéité ZKLF1762-2RS-PE

  • ERIKS:13017396
  • Fabricant:4012802078633
Image 1
Ajouter à la liste

355,31 €/ Unitéhors TVA

429,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZKLF..-2RS-PE
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Hauteur
25 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Plastique
Variante
Double effet
Charge dynamique
18.9 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge statique
31.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
3300 rpm
Poids
0.452 kg