Eriks
INA

INA Butée à billes à contact oblique de haute précision Double effet Avec joint d'étenchéité ZKLF1762-2RS-2AP-XL

  • ERIKS:13017395
  • Fabricant:4012802297140
Image 1
Ajouter à la liste

1 116,70 €/ Unitéhors TVA

1 351,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZKLF..-2RS-SAP
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Hauteur
50 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Plastique
Variante
Double effet
Agencement de roulement
Groupe de deux, rits universels
Charge dynamique
34 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge statique
63 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
3300 rpm
Poids
0.904 kg