Eriks
INA

INA Butée à billes à contact oblique de haute précision Double effet Avec joint d'étenchéité ZKLF1560-2Z-XL

  • ERIKS:13017394
  • Fabricant:4047643183666
Image 1
Ajouter à la liste

494,26 €/ Unitéhors TVA

598,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZKLF..-2Z
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Hauteur
25 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Plastique
Variante
Double effet
Charge dynamique
19.8 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge statique
28.5 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
7000 rpm
Poids
0.428 kg