345,80 €/ Unitéhors TVA
418,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | ZKLF..-2RS-PE |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 60 mm |
Hauteur | 25 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Cage | Plastique |
Variante | Double effet |
Charge dynamique | 18 kN |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge statique | 28.5 kN |
Vitesse limite lubrification à la graisse | 3500 rpm |
Poids | 0.428 kg |