Eriks
INA

INA Butée à billes à contact oblique de haute précision Double effet Avec joint d'étenchéité ZKLF1255-2RS-PE

  • ERIKS:12406059
  • Fabricant:4012802078602
Image 1
Ajouter à la liste

337,55 €/ Unitéhors TVA

408,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
ZKLF..-2RS-PE
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Hauteur
25 mm
Angle de contact
60 °
Cage
Plastique
Variante
Double effet
Charge dynamique
17.1 kN
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge statique
25 kN
Vitesse limite lubrification à la graisse
3800 rpm
Poids
0.358 kg