51,88 €/ Unitéhors TVA
62,77 €TVA incluse
Vendu par: 20Commande minimum: 20
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | AXS |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 74 mm |
Hauteur | 9 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Charge dynamique | 15.6 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge statique | 62 kN |