Eriks
INA

INA Butée à aiguilles à contact oblique AXS4558

  • ERIKS:14191382
Image 1
Ajouter à la liste

44,51 €/ Unitéhors TVA

53,86 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
AXS
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
58 mm
Hauteur
14 mm
Angle de contact
45 °
Charge dynamique
18.2 kN
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge statique
56 kN