31,14 €/ Unitéhors TVA
37,68 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | AXS |
Diamètre intérieur | 20.2 mm |
Diamètre extérieur | 34.2 mm |
Hauteur | 9.4 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Charge dynamique | 9.8 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge statique | 25 kN |