Eriks
INA

INA Butée à aiguilles à contact oblique AXS140154

  • ERIKS:14191378
Image 1
Ajouter à la liste

85,59 €/ Unitéhors TVA

103,56 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
AXS
Diamètre intérieur
140.2 mm
Diamètre extérieur
153.8 mm
Hauteur
10 mm
Angle de contact
60 °
Charge dynamique
36 kN
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge statique
190 kN