Eriks
INA

INA Butée à aiguilles à contact oblique AXS1220

  • ERIKS:14191377
Image 1
Ajouter à la liste

26,81 €/ Unitéhors TVA

32,44 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
AXS
Diamètre intérieur
12.2 mm
Diamètre extérieur
20.2 mm
Hauteur
5.3 mm
Angle de contact
60 °
Charge dynamique
3.4 kN
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge statique
7.8 kN