77,16 €/ Unitéhors TVA
93,36 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | AXS |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 134 mm |
Hauteur | 10.2 mm |
Angle de contact | 60 ° |
Charge dynamique | 31.5 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge statique | 152 kN |