Eriks
INA

INA Butée à aiguilles à contact oblique AXS115129

  • ERIKS:14191375
Image 1
Ajouter à la liste

72,69 €/ Unitéhors TVA

87,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
AXS
Diamètre intérieur
115 mm
Diamètre extérieur
129 mm
Hauteur
9 mm
Angle de contact
60 °
Charge dynamique
21.6 kN
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge statique
115 kN