25,61 €/ Unitéhors TVA
30,99 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | AXS |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre extérieur | 16.3 mm |
Hauteur | 8.3 mm |
Angle de contact | 45 ° |
Charge dynamique | 3.6 kN |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge statique | 6.3 kN |