Eriks
INA

INA Baque porte-joint DRS75185

  • ERIKS:13017620
  • Fabricant:4012802504651
Image 1
Les bagues porte-joint DRS sont vissées à la rondelle intermédiaire des roulements combinés avec butées à rouleaux et centrées de manière précise. Elles assurent l'étanchéité du roulement, côté extérieur. Les éléments d'étanchéité sont livrés sous forme d'ensemble complet et sont composés d’une bague support avec une bague d’étanchéité radiale intégrée, d’un joint statique et de vis à tête cylindrique à six pans creux pour assurer la fixation de la bague porte-joint à la rondelle intermédiaire du roulement.
Ajouter à la liste

987,26 €/ Unitéhors TVA

1 194,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
DRS