Eriks
INA

INA Bague intérieure LR8X12X12,5

  • ERIKS:11834713
  • Fabricant:4012802714227
Image 1
In inner rings LR, the raceway is ground. The end faces are turned and the edges are broken. These rings have larger tolerances than the rings of series IR. They are therefore suitable for applications that permit larger tolerances for width and less demanding requirements for axial runout.
Ajouter à la liste

8,86 €/ Unitéhors TVA

10,72 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
LR
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
12.5 mm
avec trou de graissage
Non