Eriks
INA

INA Bague intérieure LR45X50X20,5

  • ERIKS:11670727
  • Fabricant:4012802055924
Image 1
In inner rings LR, the raceway is ground. The end faces are turned and the edges are broken. These rings have larger tolerances than the rings of series IR. They are therefore suitable for applications that permit larger tolerances for width and less demanding requirements for axial runout.
Ajouter à la liste

11,70 €/ Unitéhors TVA

14,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
LR
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
20.5 mm
avec trou de graissage
Non
Alternatives
Product Image

SKF Bague intérieure LR 45X50X20.5

  • Eriks:24003782
  • Manufacturer:LR 45X50X20.5

21,00 €/ Unitéhors TVA

25,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026