Eriks
INA

INA Bague intérieure LR40X45X16,5

  • ERIKS:11670726
  • Fabricant:4012801174602
Image 1
In inner rings LR, the raceway is ground. The end faces are turned and the edges are broken. These rings have larger tolerances than the rings of series IR. They are therefore suitable for applications that permit larger tolerances for width and less demanding requirements for axial runout.
Ajouter à la liste

10,02 €/ Unitéhors TVA

12,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
LR
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
45 mm
Largeur
16.5 mm
avec trou de graissage
Non