Eriks
INA

INA Bague intérieure LR35X40X20,5

  • ERIKS:11670725
  • Fabricant:4012802714364
Image 1
In inner rings LR, the raceway is ground. The end faces are turned and the edges are broken. These rings have larger tolerances than the rings of series IR. They are therefore suitable for applications that permit larger tolerances for width and less demanding requirements for axial runout.
Ajouter à la liste

9,55 €/ Unitéhors TVA

11,56 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
LR
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
20.5 mm
avec trou de graissage
Non