Eriks
INA

INA Bague intérieure LR15X18X12,5

  • ERIKS:11670706
  • Fabricant:4012802431346
Image 1
In inner rings LR, the raceway is ground. The end faces are turned and the edges are broken. These rings have larger tolerances than the rings of series IR. They are therefore suitable for applications that permit larger tolerances for width and less demanding requirements for axial runout.
Ajouter à la liste

5,67 €/ Unitéhors TVA

6,86 €TVA incluse

237 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
LR
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
12.5 mm
avec trou de graissage
Non
Alternatives
Product Image

SKF Bague intérieure LR 15X18X12.5

  • Eriks:23766744
  • Manufacturer:LR 15X18X12.5
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter