Eriks
INA

INA Bague intérieure IR95X110X63-XL

  • ERIKS:11670701
  • Fabricant:4012802423716
Image 1
Les bagues intérieures IR ont un chemin de roulement usiné fin. Les chanfreins aux extrémités permettent de les introduire facilement dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d'étanchéité. Les bagues intérieures existent avec et sans trou de graissage (IS1)
Ajouter à la liste

106,32 €/ Unitéhors TVA

128,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
63 mm
avec trou de graissage
Non