Eriks
INA

INA Bague intérieure IR90X100X26-XL

  • ERIKS:11670693
  • Fabricant:4012802044973
Image 1
Les bagues intérieures IR ont un chemin de roulement usiné fin. Les chanfreins aux extrémités permettent de les introduire facilement dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d'étanchéité. Les bagues intérieures existent avec et sans trou de graissage (IS1)
Ajouter à la liste

54,45 €/ Unitéhors TVA

65,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
26 mm
avec trou de graissage
Non
Alternatives
Product Image

SKF Bague intérieure IR 90X100X26

  • Eriks:23766150
  • Manufacturer:IR 90X100X26

95,84 €/ Unitéhors TVA

115,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026