Eriks
INA

INA Bague intérieure IR8X12X10,5-XL

  • ERIKS:11670689
  • Fabricant:4012802710977
Image 1
Les bagues intérieures IR ont un chemin de roulement usiné fin. Les chanfreins aux extrémités permettent de les introduire facilement dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d'étanchéité. Les bagues intérieures existent avec et sans trou de graissage (IS1)
Ajouter à la liste

5,63 €/ Unitéhors TVA

6,81 €TVA incluse

5799 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
10.5 mm
avec trou de graissage
Non