Eriks
INA

INA Bague intérieure IR85X95X26-XL

  • ERIKS:11670687
  • Fabricant:7316577127648
Image 1
Les bagues intérieures IR ont un chemin de roulement usiné fin. Les chanfreins aux extrémités permettent de les introduire facilement dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d'étanchéité. Les bagues intérieures existent avec et sans trou de graissage (IS1)
Ajouter à la liste

44,89 €/ Unitéhors TVA

54,32 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Largeur
26 mm
avec trou de graissage
Non
Alternatives
Product Image

SKF Bague intérieure IR 85X95X26

  • Eriks:23766147
  • Manufacturer:IR 85X95X26

79,90 €/ Unitéhors TVA

96,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026