Eriks
INA

INA Bague intérieure IR85X100X63-XL

  • ERIKS:11670686
  • Fabricant:4012802044904
Image 1
Les bagues intérieures IR ont un chemin de roulement usiné fin. Les chanfreins aux extrémités permettent de les introduire facilement dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d'étanchéité. Les bagues intérieures existent avec et sans trou de graissage (IS1)
Ajouter à la liste

88,89 €/ Unitéhors TVA

107,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
63 mm
avec trou de graissage
Non
Alternatives
Product Image

SKF Bague intérieure IR 85X100X63

  • Eriks:23766146
  • Manufacturer:IR 85X100X63

155,41 €/ Unitéhors TVA

188,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026