Eriks
INA

INA Bague intérieure IR80X90X30-XL

  • ERIKS:11670682
  • Fabricant:4012802044850
Image 1
Les bagues intérieures IR ont un chemin de roulement usiné fin. Les chanfreins aux extrémités permettent de les introduire facilement dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d'étanchéité. Les bagues intérieures existent avec et sans trou de graissage (IS1)
Ajouter à la liste

47,43 €/ Unitéhors TVA

57,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
30 mm
avec trou de graissage
Non
Alternatives
Product Image

SKF Bague intérieure IR 80X90X30

  • Eriks:23766142
  • Manufacturer:IR 80X90X30

84,31 €/ Unitéhors TVA

102,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026