Eriks
INA

INA Bague intérieure IR80X90X25-XL

  • ERIKS:11670681
  • Fabricant:4012802044843
Image 1
Les bagues intérieures IR ont un chemin de roulement usiné fin. Les chanfreins aux extrémités permettent de les introduire facilement dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d'étanchéité. Les bagues intérieures existent avec et sans trou de graissage (IS1)
Ajouter à la liste

38,78 €/ Unitéhors TVA

46,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
25 mm
avec trou de graissage
Non
Alternatives
Product Image

SKF Bague intérieure IR 80X90X25

  • Eriks:24003577
  • Manufacturer:IR 80X90X25

68,91 €/ Unitéhors TVA

83,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026