Eriks
INA

INA Bague intérieure IR75X85X25-XL

  • ERIKS:11670674
  • Fabricant:4012802044782
Image 1
Les bagues intérieures IR ont un chemin de roulement usiné fin. Les chanfreins aux extrémités permettent de les introduire facilement dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d'étanchéité. Les bagues intérieures existent avec et sans trou de graissage (IS1)
Ajouter à la liste

35,40 €/ Unitéhors TVA

42,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
85 mm
Largeur
25 mm
avec trou de graissage
Non
Alternatives
Product Image

SKF Bague intérieure IR 75X85X25

  • Eriks:23766139
  • Manufacturer:IR 75X85X25

62,99 €/ Unitéhors TVA

76,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026