Eriks
INA

INA Bague intérieure IR70X80X25-XL

  • ERIKS:11670670
  • Fabricant:4012802044720
Image 1
Les bagues intérieures IR ont un chemin de roulement usiné fin. Les chanfreins aux extrémités permettent de les introduire facilement dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d'étanchéité. Les bagues intérieures existent avec et sans trou de graissage (IS1)
Ajouter à la liste

31,08 €/ Unitéhors TVA

37,61 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
25 mm
avec trou de graissage
Non
Alternatives
Product Image

SKF Bague intérieure IR 70X80X25

  • Eriks:23766135
  • Manufacturer:IR 70X80X25

55,26 €/ Unitéhors TVA

66,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026