Eriks
INA

INA Bague intérieure IR6X9X16-XL

  • ERIKS:11670669
  • Fabricant:4012802710823
Image 1
Les bagues intérieures IR ont un chemin de roulement usiné fin. Les chanfreins aux extrémités permettent de les introduire facilement dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d'étanchéité. Les bagues intérieures existent avec et sans trou de graissage (IS1)
Ajouter à la liste

6,75 €/ Unitéhors TVA

8,17 €TVA incluse

34 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR
Diamètre intérieur
6 mm
Diamètre extérieur
9 mm
Largeur
16 mm
avec trou de graissage
Non