Eriks
INA

INA Bague intérieure IR65X75X28-XL

  • ERIKS:11670665
  • Fabricant:4012802130041
Image 1
Les bagues intérieures IR ont un chemin de roulement usiné fin. Les chanfreins aux extrémités permettent de les introduire facilement dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d'étanchéité. Les bagues intérieures existent avec et sans trou de graissage (IS1)
Ajouter à la liste

28,76 €/ Unitéhors TVA

34,80 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
28 mm
avec trou de graissage
Non
Alternatives
Product Image

SKF Bague intérieure IR 65X75X28

  • Eriks:23766132
  • Manufacturer:IR 65X75X28

51,27 €/ Unitéhors TVA

62,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026