Eriks
INA

INA Bague intérieure IR65X72X45-XL

  • ERIKS:11670664
  • Fabricant:4012802044669
Image 1
Les bagues intérieures IR ont un chemin de roulement usiné fin. Les chanfreins aux extrémités permettent de les introduire facilement dans les roulements et évitent la détérioration des lèvres d'étanchéité. Les bagues intérieures existent avec et sans trou de graissage (IS1)
Ajouter à la liste

42,26 €/ Unitéhors TVA

51,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
IR
Diamètre intérieur
65 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
45 mm
avec trou de graissage
Non
Alternatives
Product Image

SKF Bague intérieure IR 65X72X45

  • Eriks:23766130
  • Manufacturer:IR 65X72X45

75,17 €/ Unitéhors TVA

90,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026